EXCEL - EXL103-215 Excel Cat6A Mini Patch Lead 28AWG 5 m Vi - 103-215

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - violett
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Knickschutztülle - angespritzt
Packung
1 ST
EAN
2000007433625
Artikelnummer
EXL103-215
Herstellernummer
103-215
Hersteller
EXL
Kategorie:
6A (IEC)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
violett
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Knickschutztülle:
angespritzt
Ausführung flammwidrig:
ja
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
1x4
Farbe der Knickschutztülle:
violett
Pinbelegung:
1:1
AWG-Querschnitt:
28
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja


