Startseite

EXCEL - EXL101-285 Excel Ang 2 Port Danish F/plate 72x45 RL - 101-285

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 2

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007433311

Artikelnummer

EXL101-285

Herstellernummer

101-285

Hersteller

EXL

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

2

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Unterputzmontage:

ja

Breite:

45 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Höhe:

72 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

The Excel angled 2-port keystone 72 x 45 mm faceplate consists of a fascia and mounting frame in RAL 9003 pure white, designed for use with Danish surrounds. The frame accepts all Excel unscreened and screened keystone jacks, presenting them at an angle to reduce the back box depth. It is compatible with Danish-style ducting using 72 mm x 45 mm cut-outs. The faceplate is supplied with two adaptors for direct keystone jack insertion and includes a label ID window. - Label field and clear cover - Keystone adaptor for both ports - Suitable for all excel keystones - Finished in RAL9003 pure white - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.179 kg CO2e