EXCEL - EXL101-283-215 Excel Ang 2 Port Nordic F/Plates 56x56 2 - 101-283-215

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Farbe - weiß
Aufputzmontage - ja
Unterputzmontage - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007433304
Artikelnummer
EXL101-283-215
Herstellernummer
101-283-215
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Farbe:
weiß
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
ja
Befestigungsart:
schrauben
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Anschlussart:
sonstige
Gehäuse geschirmt:
ja
Mit Textfeld:
ja
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
56 mm
Gerätehöhe:
56 mm


