Startseite

EXCEL - EXL100-993 EXCEL CAT6A CABLE U/FTP PE EXT FCA 500M - 100-993

KopierenKopieren
EXCEL - EXL100-993 EXCEL CAT6A CABLE U/FTP PE EXT FCA 500M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • AWG-Größe - 23

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1 ST

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

23

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Verseilelement:

Paare

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Folie

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Fca

Außendurchmesser ca.:

7.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...60 °C

Kategorie:

6A (IEC)

NVP-Wert:

75 %

Cavo Excel Cat6A U/FTP PE Esterno Fca Bobina da 500 m Nero