Startseite

EXCEL - EXL100-990-WT-305M Excel Cat6A Cable U/FTP LSOH Dca 305 m B - 100-990-WT-305M

KopierenKopieren
EXCEL - EXL100-990-WT-305M Excel Cat6A Cable U/FTP LSOH Dca 305 m B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Mantel-Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007432796

Artikelnummer

EXL100-990-WT-305M

Herstellernummer

100-990-WT-305M

Hersteller

EXL

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

sonstige

Kategorie:

6A (IEC)

Mantel-Farbe:

weiß

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

AWG-Größe:

23

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

7.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...70 °C

NVP-Wert:

75 %

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Excel solid Cat6A cable screened U/FTP LSOH is manufactured to meet and exceed the ISO, CENELEC and TIA standards and supplied on 500 m reels. Excel Cat6A screened (U/FTP) cable takes the performance capabilities of copper infrastructure to new levels. This delivers Class EA/Augmented Category 6 link performance over distances of up 90 m which supports the applications including 10GBASE‐T, 10 Gigabit Ethernet. Each cable consists of 4 pairs individually wrapped in high quality, strong, aluminium/polyester foil tape providing screening for each pair. The foil configuration ensures separation of the pairs that ensures the performance. The individual pairs are set to different lay lengths to ensure optimum performance. - Cat6A solid copper cable - U/FTP foil screened pairs - Outer sheath colour white - Euroclass Dca-s2,d1,a1 - 25 Year system warranty