Startseite

EXCEL - EXL100-984 Excel Cat6A Cable S/FTP PE Ext SWA Fca 5 - 100-984

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007432765

Artikelnummer

EXL100-984

Herstellernummer

100-984

Hersteller

EXL

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

sonstige

Kategorie:

6A (IEC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Leiter-Material:

Kupfer

AWG-Größe:

23

Schirm über Verseilelement:

Geflecht

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Fca

Außendurchmesser ca.:

11.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

95 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

45 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...60 °C

NVP-Wert:

74 %

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

100 kN

Excel Cat6A cable screened S/FTP PE steel wire braid armoured external grade is manufactured to meet and exceed the ISO, CENELEC and TIA standards, supplied on 500 m Drums. This excel screened network cable designed for harsh enviroments such as ship andoffshore applications, features 23AWG solid conductors, foam PE insulation, AL/Mylar individual screen, drain wire, aluminum magnesium wire braiding overall screen, LSZH inner jacket, galvanized steel wire braiding armour and PE outer jacket. Please use Metal Gland item 750-095 to bond the outer steel wire armour at the demarcation point into the building. This delivers Class EA/Augmented Cat6A link performance over distances of up 90 m which supports the applications including 10GBASE‐T, 10 Gigabit Ethernet. Each cable consists of 4 pairs individually wrapped with high quality, strong, aluminium/polyester foil tape providing screening for each pair. The foil configuration ensures separation of the pairs that ensures the performance and the individual pairs are set to different lay lengths to ensure optimum performance. - Cat6A solid copper cable - S/FTP overall braided screen - Outer sheath colour black - Steel wire armour braid for harsh enviroments - Steel wire braid must be bonded with metal gland - 25 year system warranty