Startseite

EXCEL - EXL100-973-24 PRESA KEYSTONE CAT.6A FTP TOOLLESS 24 - 100-973-24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - ja

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Spezialwerkzeug notwendig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5061024160052

Artikelnummer

EXL100-973-24

Herstellernummer

100-973-24

Hersteller

EXL

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

ja

Kategorie:

6A (IEC)

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

Silber

Excel Cat6A FTP Schermato Keystone Jack Profilo Basso Senza Utensili Argento (Scatola 24)