Startseite

EXCEL - EXL100-927 Excel 24 Port overhead tray consolidatio - 100-927

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - einrasten

  • Aufputzmontage - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24

  • Unterputz/Einbau - ja

  • Bodentank/Unterflurmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007432710

Artikelnummer

EXL100-927

Herstellernummer

100-927

Hersteller

EXL

Befestigungsart:

einrasten

Aufputzmontage:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

24

Unterputz/Einbau:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Mit Textfeld:

ja

Auslassrichtung:

gerade

Mit Staubschutz:

nein

The Excel 24 port overhead tray consolidation point has been designed to allow 24 LJ6C modules to be installed onto standards basket tray allowing up to 24 connections to be installed above cabinets or anywhere along the containment run where extra points are needed. The unique locking mechanism allows the unit to be fitted / moved easily. The frame hooks onto the basket tray and the two push button plungers hold the frame in position. - 24 copper ports - Integrated cable tie point - Tooless installation