EXCEL - EXL100-911 Excel Dual Cat7A Cbl S/FTP Dca LSOH 500m - 100-911

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 16
Mantelmaterial - sonstige
Kategorie - 7A (IEC)
Mantel-Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
2000007432611
Artikelnummer
EXL100-911
Herstellernummer
100-911
Hersteller
EXL
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
16
Mantelmaterial:
sonstige
Kategorie:
7A (IEC)
Mantel-Farbe:
gelb
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiterdurchmesser:
0.58 mm
AWG-Größe:
23
Schirm über Verseilelement:
Geflecht
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Außendurchmesser ca.:
7.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...70 °C
NVP-Wert:
70 %
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja