Startseite
Neu

EXCEL - EXL100-760 Excel Cat5e UTP Unscr Low Prof RJ45 Euro - 100-760

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 5E

  • Auslassrichtung - gerade

  • Farbe - weiß

  • Aufputzmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007432406

Artikelnummer

EXL100-760

Herstellernummer

100-760

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

5E

Auslassrichtung:

gerade

Farbe:

weiß

Aufputzmontage:

ja

Unterputzmontage:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

ja

Befestigungsart:

einrasten

RAL-Nummer:

9016

Anschlussart:

LSA

Gehäuse geschirmt:

nein

Mit Textfeld:

ja

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

25 mm

Gerätehöhe:

50 mm

Gerätetiefe:

23.1 mm

Excel Category 5e RJ45 modules comply with the EIA TIA Standard for enhanced Category 5. Each shuttered module is supplied with a slide label field and space above, this is allowed for use of self adhesive or further labelling if required. Termination can be made using Krone tooling, a cable tie base is positioned to the side of the IDC blocks to relieve cable stress. - Category 5e - Low profile - Fits 27mm back box when used with bevelled faceplate - Built in slide label system - Choice of colours - 25 Year system warranty