Startseite
Neu

EXCEL - EXL100-758 Excel Cat5e UTP Unscreened RJ45 LJ6C Mod - 100-758

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 5E

  • Auslassrichtung - gerade

  • Aufputzmontage - ja

  • Unterputzmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007432390

Artikelnummer

EXL100-758

Herstellernummer

100-758

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

5E

Auslassrichtung:

gerade

Aufputzmontage:

ja

Unterputzmontage:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

ja

Befestigungsart:

einrasten

RAL-Nummer:

9016

Anschlussart:

LSA

Gehäuse geschirmt:

nein

Mit Textfeld:

ja

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

37 mm

Gerätetiefe:

28.4 mm

Excel Category 5e 6c modules are ideal for floor box installations. The compact two piece design allows for a fast and easy installation and results in a low profile finish. - Category 5e - Choice of colours - For use in floor box installations - Independently verified - Built in slide label system - 25 Year system warranty