Startseite

EXCEL - EXL100-757 Excel Cat5e UTP Unscr Low Prof RJ45 LJ6C - 100-757

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 5E

  • Auslassrichtung - gerade

  • Farbe - weiß

  • Aufputzmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007432383

Artikelnummer

EXL100-757

Herstellernummer

100-757

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

5E

Auslassrichtung:

gerade

Farbe:

weiß

Aufputzmontage:

ja

Unterputzmontage:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

ja

Befestigungsart:

einrasten

RAL-Nummer:

9003

Anschlussart:

LSA

Gehäuse geschirmt:

nein

Mit Textfeld:

ja

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

37 mm

Gerätetiefe:

19.65 mm

Excel Category 5e 6c modules are ideal for floor box installations. The compact two piece design allows for a fast and easy installation and results in a low profile finish. - Low profile depth - Category 5e - For use in floor box installations - Independently verified - Built in slide label system - 25 Year system warranty