Startseite

EXCEL - EXL100-719 ExcelFullWidthBlank(25x50mm)White - 100-719

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Blindabdeckung

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9016

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007432277

Artikelnummer

EXL100-719

Herstellernummer

100-719

Hersteller

EXL

Verwendung:

Blindabdeckung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Befestigungsart:

einrasten

Gerätebreite:

25 mm

Gerätehöhe:

50 mm

Excel blanking plates to suit the Excel faceplates. - Available in half/full-width - Available in white/black - Compatible with flat/bevelled faceplates - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.239 kg CO2e