EXCEL - EXL100-716 Excel Double Gang Bevelled Faceplate w/o - 100-716

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Unterputzmontage - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007432253
Artikelnummer
EXL100-716
Herstellernummer
100-716
Hersteller
EXL
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Unterputzmontage:
ja
Breite:
146 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Höhe:
85 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Einbaubreite:
100 mm
Einbauhöhe:
50 mm


