Startseite
Neu

EXCEL - EXL100-715-BK ExcelHalfWidthBlank(12.5x50mm)Black - 100-715-BK

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Blindabdeckung

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9017

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007432246

Artikelnummer

EXL100-715-BK

Herstellernummer

100-715-BK

Hersteller

EXL

Verwendung:

Blindabdeckung

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer (ähnlich):

9017

Befestigungsart:

einrasten

Gerätebreite:

12.5 mm

Gerätehöhe:

50 mm

Excel blanking plates to suit the Excel faceplates. - Available in half/full-width - Available in white/black - Compatible with flat/bevelled faceplates - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.015 kg CO2e