EXCEL - EXL100-700 Excel Cat5e UTP Unscreened RJ45 Euro Mod - 100-700
.jpg?857584758B6F6190817584728967605C816E82AFC29E&ts=1778577282025)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 5E
Auslassrichtung - gerade
Farbe - weiß
Aufputzmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007432109
Artikelnummer
EXL100-700
Herstellernummer
100-700
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
5E
Auslassrichtung:
gerade
Farbe:
weiß
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
einrasten
RAL-Nummer:
9016
Anschlussart:
LSA
Gehäuse geschirmt:
nein
Mit Textfeld:
ja
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
25 mm
Gerätehöhe:
50 mm
Gerätetiefe:
32.85 mm


