EXCEL - EXL100-672-BK Excel Full Width LJ6C Blank Black - 100-672-BK
.jpg?857584758B6F619081758472886E62619290B3A47F96758C938AA0A4887A8F7AA591A0A4A980748898A4969193857B937DA49691937A7B93787C7D73BCA797&ts=1780722427364)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - Blindabdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich) - 9017
Befestigungsart - einrasten
Packung
1 ST
EAN
2000007432062
Artikelnummer
EXL100-672-BK
Herstellernummer
100-672-BK
Hersteller
EXL
Verwendung:
Blindabdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich):
9017
Befestigungsart:
einrasten
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
37 mm
Excel blanking plates to suit the Excel faceplates. - Available in half/full-width - Choice of design - Choice of colours - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.015 kg CO2e
AltroPDF


