EXCEL - EXL100-671 Excel White Dbl Gang Bevelled Plate LJ6C - 100-671
.jpg?857584758B6F619081758472886E6193AF72B38AAA7A7580AF7B97A4968C7180AF8C959399968080919999A47F968584A494B379B1847F78A5919998B15F665D7EAFC4AC&ts=1780722482571)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Unterputzmontage - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007432048
Artikelnummer
EXL100-671
Herstellernummer
100-671
Hersteller
EXL
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Unterputzmontage:
ja
Breite:
146 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Höhe:
85 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Einbaubreite:
88 mm
Einbauhöhe:
37 mm


