EXCEL - EXL100-628 Excel RJ45 6 Lead to LJU Socket PABX Mas - 100-628

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Anschluss 2 - 1x 431a
Ausführung Anschluss 2 - Buchse
Geschirmt - nein
Packung
1 ST
EAN
2000007431935
Artikelnummer
EXL100-628
Herstellernummer
100-628
Hersteller
EXL
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Anschluss 2:
1x 431a
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Geschirmt:
nein
Excel Tailed Voice Adaptors convert RJ45 sockets to LJU presentation to allow telephones and modems to be connected to structured cabling systems. - Matt white finish - Choice of Secondary, PSTN,PABX, ISDN - 6""Cable tail - Individually packaged - High density design
AltroPDF


