Startseite
Neu

EXCEL - EXL100-581 Excel Cable Manag Bar 0.5U 5 V Metal Hoo - 100-581

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelabfangschiene

  • Werkstoff - Metall

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0.5

  • Farbe - Edelstahl

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007431676

Artikelnummer

EXL100-581

Herstellernummer

100-581

Hersteller

EXL

Ausführung:

Kabelabfangschiene

Werkstoff:

Metall

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0.5

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

ja

A range of cable managment bars designed to fit in standards 19' racks cabinets. - Management of patch leads - Available in 0.5U/1U - Cage nut set included - Chrome metal bar and rings - 90 mm cable rings