Startseite

EXCEL - EXL100-536 Excel Cat6 Mini P/Lead U/UTP LSOH 0.3 m - 100-536

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 0.3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007431423

Artikelnummer

EXL100-536

Herstellernummer

100-536

Hersteller

EXL

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

0.3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

ja

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

1x4

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Pinbelegung:

1:1

AWG-Querschnitt:

24

Excel Category 6 U/UTP Mini patch leads are manufactured and tested to ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568-C-2 requirements for patch cord assemblies and provide optimum performance levels for structured cabling installations. Each cable has a low smoke zero halogen outer sheath as standard and the small 3.8 mm outside diameter makes them ideal for data centre and high density environments where there are high density patching fields and blade server/switch chassis deployments, allowing for maximum use of valuable rack space. - Suitable for high density switches and panels - Reduced outside diameter: 3.8 mm OD - Category 6 - Backward compatible - Independently verified - Choice of colours - T568B wiring - Blade style "slimline"moulded strain relief boot with clip protector - LSOH outer sheath as standard