Startseite

EXCEL - EXL100-533 Patch AWG28 U/UTP Cat 6 LSOH 2m Giallo - 100-533

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5055540579108

Artikelnummer

EXL100-533

Herstellernummer

100-533

Hersteller

EXL

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

gelb

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

ja

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

1x4

Farbe der Knickschutztülle:

gelb

Pinbelegung:

1:1

AWG-Querschnitt:

28

Cavo Patch Mini Excel Cat6 U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 2 m Giallo