Startseite

EXCEL - EXL100-508 PATCH AWG28 U/UTP CAT 6 LSOH 5M GRIGIO - 100-508

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Kategorie - 6

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5055540579016

Artikelnummer

EXL100-508

Herstellernummer

100-508

Hersteller

EXL

Kabeltyp:

U/UTP

Kategorie:

6

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Ausführung flammwidrig:

ja

Kabelkonstruktion:

1x4

AWG-Querschnitt:

28

Pinbelegung:

1:1

Cavo Patch Mini Excel Cat6 U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 5 m Grigio