Startseite

EXCEL - EXL100-504-10 PATCH AWG28 U/UTP CAT6 0.5M GRIGIO 10 - 100-504-10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Kategorie - 6

  • Länge - 0.5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

5055540566054

Artikelnummer

EXL100-504-10

Herstellernummer

100-504-10

Hersteller

EXL

Kabeltyp:

U/UTP

Kategorie:

6

Länge:

0.5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Ausführung flammwidrig:

ja

Kabelkonstruktion:

1x4

AWG-Querschnitt:

28

Pinbelegung:

1:1

Cavo Patch Mini Excel Cat6 U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 0,5 m Grigio (Confezione da 10)