Startseite

EXCEL - EXL100-501 PATCH CORD CAT. 6A U/UTP 2M GRIGIO LS0H - 100-501

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

5055540506685

Artikelnummer

EXL100-501

Herstellernummer

100-501

Hersteller

EXL

Kabeltyp:

U/UTP

Kategorie:

6A (IEC)

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Ausführung flammwidrig:

ja

Kabelkonstruktion:

1x4

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

1:1

Cavo Patch Excel Cat6A U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 2 m Grigio