Startseite

EXCEL - EXL100-497 Excel Cat5e 48PT 1U R/Angle PCB Patch Pa - 100-497

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 48

  • Kategorie - 5E

  • Anschlussart - LSA

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007431195

Artikelnummer

EXL100-497

Herstellernummer

100-497

Hersteller

EXL

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

48

Kategorie:

5E

Anschlussart:

LSA

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

nein

Farbe:

schwarz

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Höhe:

44 mm

Breite:

480 mm

Tiefe:

96 mm

Excel Category 5e Patch Panels comply with the currrent standards for enhanced Category 5. Ease of installation is assured with built in rear cable management at a 90˚ angle to the panel facia. The 48 Port Patch Panel features a removable ‘upper deck’ arrangement to ensure ease of termination of the cables. This tray also holds the LSA termination blocks. Cage nuts and mini cable ties are included with each panel. - Category 5e - Supports Gigabit Ethernet - Cage nuts and mini cable ties included - LSA Style Termination Blocks - T568A/B Wiring Configuration - 25 Year system warranty