EXCEL - EXL100-435 PATCH CORD CAT. 6 F/UTP 1M GRIGIO LS0H - 100-435
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - F/UTP
Kategorie - 6
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5055540506128
Artikelnummer
EXL100-435
Herstellernummer
100-435
Hersteller
EXL
Kabeltyp:
F/UTP
Kategorie:
6
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Ausführung flammwidrig:
ja
Kabelkonstruktion:
1x4
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1


