Startseite
Neu

EXCEL - EXL100-411 Excel Cat5e UTP Unscr 3 Mod in Sgl Gang - 100-411

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 5E

  • Farbe - weiß

  • Aufputzmontage - ja

  • Unterputzmontage - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007430648

Artikelnummer

EXL100-411

Herstellernummer

100-411

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

5E

Farbe:

weiß

Aufputzmontage:

ja

Unterputzmontage:

ja

Befestigungsart:

schrauben

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

3

RAL-Nummer:

9016

Anschlussart:

LSA

Gehäuse geschirmt:

nein

Mit Textfeld:

ja

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

85 mm

Gerätehöhe:

85 mm

Excel Category 5e 3 in 1 sets (3 shuttered RJ45 modules complete with bevelled single gang faceplates) offer the ultimate in flexibility, space utilisation and ease of installation. The unique design means that you only load shuttered outlets as required, any capacity within the plate which is required for a later date is simply blanked off, providing a neat and easy to use completed installation. Individual port labelling is also quick and easy with standard Excel outlet slide in fields incorporatedinto the design. - Category 5e - High Density Design - LSA compatible IDC - Individual port slide labelling system - Supports Gigabit Ethernet - 25 Year system warranty