EXCEL - EXL100-388 PATCH CORD CAT. 6 U/UTP 2M VIOLA LS0H - 100-388

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - U/UTP
Kategorie - 6
Länge - 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5055540505374
Artikelnummer
EXL100-388
Herstellernummer
100-388
Hersteller
EXL
Kabeltyp:
U/UTP
Kategorie:
6
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
violett
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
violett
Ausführung flammwidrig:
ja
Kabelkonstruktion:
1x4
AWG-Querschnitt:
24
Pinbelegung:
1:1


