Startseite

EXCEL - EXL100-367 EXCEL C6 10M UTP SOLID LSOH PATCH LEAD V - 100-367

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 10 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - violett

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007430310

Artikelnummer

EXL100-367

Herstellernummer

100-367

Hersteller

EXL

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

10 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

violett

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

ja

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

1x4

Farbe der Knickschutztülle:

violett

Pinbelegung:

1:1

AWG-Querschnitt:

23

Excel Category 6 U/UTP Solid Core patch leads are manufactured and tested to ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568 requirements for patch cord assemblies and provide optimum performance levels for structured cabling installations. - Solid core cable - ideal for switch links - Category 6 - Backwards compatible - Independently verified - T568B wiring - Blade style 'slimline' moulded strain relief boot with clip protector - LS0H outer sheath - Individually packaged