EXCEL - EXL100-366 Excel Cat6 UTP Unscr Low Prof RJ45 Euro - 100-366

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Auslassrichtung - gerade
Farbe - weiß
Aufputzmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007430297
Artikelnummer
EXL100-366
Herstellernummer
100-366
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Auslassrichtung:
gerade
Farbe:
weiß
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
einrasten
RAL-Nummer:
9016
Anschlussart:
LSA
Gehäuse geschirmt:
nein
Mit Textfeld:
ja
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
25 mm
Gerätehöhe:
50 mm
Gerätetiefe:
23.1 mm


