EXCEL - EXL100-356 Excel Cat6 Patch Lead U/UTP LSOH Blade 8 - 100-356
.jpg?857584758B6F619081758472856A61937877867284605E9EC0AC&ts=1781163186128)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 8 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
2000007430228
Artikelnummer
EXL100-356
Herstellernummer
100-356
Hersteller
EXL
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
8 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
gelb
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Knickschutztülle:
angespritzt
Ausführung flammwidrig:
ja
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
1x4
Farbe der Knickschutztülle:
gelb
Pinbelegung:
1:1
AWG-Querschnitt:
24


