EXCEL - EXL100-355 Excel Cat6 Patch Lead U/UTP LSOH Blade 8 - 100-355
.jpg?857584758B6F619081758472856966937876856E80A1A09B&ts=1780722459050)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 8 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
2000007430211
Artikelnummer
EXL100-355
Herstellernummer
100-355
Hersteller
EXL
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
8 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
blau
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Knickschutztülle:
angespritzt
Ausführung flammwidrig:
ja
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
1x4
Farbe der Knickschutztülle:
blau
Pinbelegung:
1:1
AWG-Querschnitt:
24


