Startseite

EXCEL - EXL100-320 Excel Cat6 Patch Lead U/UTP LSOH Blade 1 - 100-320

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007429833

Artikelnummer

EXL100-320

Herstellernummer

100-320

Hersteller

EXL

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grün

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

ja

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

1x4

Farbe der Knickschutztülle:

grün

Pinbelegung:

1:1

AWG-Querschnitt:

24

Excel Category 6 U/UTP patch leads are manufactured and tested to ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568 requirements for patch cord assemblies and provide optimum performance levels for structured cabling installations. - Cat6 compliant - Blade style "slimline"moulded strain relief boot with clip protector - LSOH outer sheath - Individually packaged - "Stepped"RJ45 connector pins - T568B wiring - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.203 kg CO2e