Startseite
Neu

EXCEL - EXL100-301 Excel Cat6 UTP Unscreened RJ45 LJ6C Modu - 100-301

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6

  • Auslassrichtung - gerade

  • Aufputzmontage - ja

  • Unterputzmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007429710

Artikelnummer

EXL100-301

Herstellernummer

100-301

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6

Auslassrichtung:

gerade

Aufputzmontage:

ja

Unterputzmontage:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

ja

Befestigungsart:

einrasten

RAL-Nummer:

9016

Anschlussart:

LSA

Gehäuse geschirmt:

nein

Mit Textfeld:

ja

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

37 mm

Gerätetiefe:

28.6 mm

Excel Category 6 6c modules are ideal for floor box installations. The compact two piece design allows for a fast and easy installation and results in a low profile finish. - Category 6 - Choice of colours - For use in floor box installations - Independently verified - Built in slide label system - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.002 kg CO2e