Startseite

EXCEL - EXL100-294 Excel Flat 22.5x45mm Shutter 1 Port - 100-294

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - einbaubarer Datenverbinder

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9003

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007429673

Artikelnummer

EXL100-294

Herstellernummer

100-294

Hersteller

EXL

Verwendung:

einbaubarer Datenverbinder

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Befestigungsart:

einrasten

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

A range of mounting options are available for the Excel Keystone Tool‐less Jacks that allow them to be installed in a number of situations. This flexibility results in the ability to have the same jacks terminating the cable in the patch panel and at theoutlet. - 25x45mm Flat shutter - Snap fit - Compatible with a range of faceplates - Labelling field