EXCEL - EXL100-293 Excel 1 Gang S/Steel K/stone F/plate&Bac - 100-293

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - Edelstahl
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Metall
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007429659
Artikelnummer
EXL100-293
Herstellernummer
100-293
Hersteller
EXL
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
Edelstahl
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Metall
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
2
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Breite:
86 mm
Höhe:
86 mm


