Startseite

EXCEL - EXL100-290 Excel Flat 45x45mm Shutter 2 Port - 100-290

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - einbaubarer Datenverbinder

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9003

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007429635

Artikelnummer

EXL100-290

Herstellernummer

100-290

Hersteller

EXL

Verwendung:

einbaubarer Datenverbinder

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Befestigungsart:

einrasten

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

45 mm

The Excel Flat 45 x 45 mm Keystone Shutters are available in 1 and 2 port versions. Each shutter will support all of the Excel Keystone Jacks enabling screened and unscreened Category 5e, 6 and 6A terminations to be presented in a uniform fashion. Fixing clips are positioned on the rear of the shutter to allow the fitment to either faceplates or trunking. Each port is protected with a curved, spring loaded shutter in matching material. The shutter comes complete with paper label and fitted clear window. - Accepts all Excel Keystone Jacks - Available in 1 & 2 Port versions - Directly mount in trunking or faceplate - Flat shape