EXCEL - EXL100-282 Excel Curved 45x45mm Shutter 2 Port - 100-282

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - einbaubarer Datenverbinder
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich) - 9016
Befestigungsart - einrasten
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007429598
Artikelnummer
EXL100-282
Herstellernummer
100-282
Hersteller
EXL
Verwendung:
einbaubarer Datenverbinder
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm


