Startseite

EXCEL - EXL100-281 Excel Curved 45x45mm Shutter 1 Port - 100-281

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - einbaubarer Datenverbinder

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9016

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007429581

Artikelnummer

EXL100-281

Herstellernummer

100-281

Hersteller

EXL

Verwendung:

einbaubarer Datenverbinder

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

45 mm

The Excel Curved 45 x 45 mm Keystone Shutters are available in 1 and 2 port versions. Each shutter will support all of the Excel Keystone Jacks enabling screened and unscreened Category 5e, 6 and 6A terminations to be presented in a uniform fashion. Fixing clips are positioned on the rear of the shutter to allow the fitment to horizontally or vertically mounted trunking whilst maintain upright orientation of the shutter. Each port is protected with a curved, spring loaded shutter in matching material.The shutter comes complete with paper label and fitted clear window. - Accepts all Excel Keystone Jacks - Available in 1 & 2 Port versions - Directly mount in trunking - Curved shape - Large label field - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.100 kg CO2e