EXCEL - EXL100-277 Exl Brush strip for dbl Gang Office plat - 100-277
.jpg?857584758B6F619081758472846E676178787D73BCA797&ts=1781163131842)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - einbaubarer Datenverbinder
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Befestigungsart - einrasten
Gerätebreite - 100 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007429536
Artikelnummer
EXL100-277
Herstellernummer
100-277
Hersteller
EXL
Verwendung:
einbaubarer Datenverbinder
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Befestigungsart:
einrasten
Gerätebreite:
100 mm
Gerätehöhe:
50 mm
Excel brush strips for faceplates are fitted on to the same flange as a module of keystone shutter and blank the aperture whilst still allowing access through the faceplate and keeping dust from entering the termination area. - Office range - Improves access for HDMI and USB cables - Available for single gang/double gang - Supplied in pairs (faceplate not included) - Improved aesthetics for multiple cable installation - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.121 kg CO2e
AltroPDF


