Startseite

EXCEL - EXL100-275 Excel Office Cat5e UTP Unscr Low Prof Eu - 100-275

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 5E

  • Auslassrichtung - gerade

  • Farbe - weiß

  • Aufputzmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007429499

Artikelnummer

EXL100-275

Herstellernummer

100-275

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

5E

Auslassrichtung:

gerade

Farbe:

weiß

Aufputzmontage:

ja

Unterputzmontage:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Anschlussart:

LSA

Mit Textfeld:

ja

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

25 mm

Gerätehöhe:

50 mm

Gerätetiefe:

23.1 mm

Excel Office Category 5e Low Profile RJ45 module have been designed to fit with the Excel Office Range of mounting hardware, which brings style and enhanced aesthetics to any Excel installation, thanks to the its curved plate finish and built in labelingfields. Excel Category 5e Low Profile RJ45 modules comply with the standards for enhanced Category 5. Each shuttered module is supplied with a slide label field and space above, this is allowed for use of self adhesive or further labelling if required. Termination can be made using LSA compatible tooling. The low profile design makes this module ideal for installations in shallow dado trunking. - Excel Office Product colour matched - One Piece, Snap-in Design - Built in Slide Label System - LowProfile Design - LSA Style Termination Blocks - Choice of colours - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 1.578 kg CO2e