Startseite

EXCEL - EXL100-272 Exl Brush strip for Sngl Gang Office pla - 100-272

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - einbaubarer Datenverbinder

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - sonstige

  • Befestigungsart - einrasten

  • Gerätebreite - 50 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007429482

Artikelnummer

EXL100-272

Herstellernummer

100-272

Hersteller

EXL

Verwendung:

einbaubarer Datenverbinder

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Befestigungsart:

einrasten

Gerätebreite:

50 mm

Gerätehöhe:

50 mm

Excel brush strips for faceplates are fitted on to the same flange as a module of keystone shutter and blank the aperture whilst still allowing access through the faceplate and keeping dust from entering the termination area. - Office range - Improves access for HDMI and USB cables - Available for single gang/double gang - Supplied in pairs (faceplate not included) - Improved aesthetics for multiple cable installation - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.121 kg CO2e