EXCEL - EXL100-271 Excel Office 2 Gang Faceplate w/2x Half - 100-271

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Unterputzmontage - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007429468
Artikelnummer
EXL100-271
Herstellernummer
100-271
Hersteller
EXL
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Unterputzmontage:
ja
Breite:
146 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Höhe:
85 mm
Einbaubreite:
100 mm
Einbauhöhe:
50 mm


