EXCEL - EXL100-270-GE Excel Office 1 Gang Faceplate w/2x Half - 100-270-GE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Unterputzmontage - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007429451
Artikelnummer
EXL100-270-GE
Herstellernummer
100-270-GE
Hersteller
EXL
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Unterputzmontage:
ja
Breite:
85 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Höhe:
85 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Einbaubreite:
50 mm
Einbauhöhe:
50 mm


