Startseite

EXCEL - EXL100-219 Cavo CAT6A U/UTP LSOH AWG23 Dca 500m cel - 100-219

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Mantel-Farbe - türkis

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.996 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5055540507668

Artikelnummer

EXL100-219

Herstellernummer

100-219

Hersteller

EXL

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

sonstige

Kategorie:

6A (IEC)

Mantel-Farbe:

türkis

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

AWG-Größe:

23

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d0

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Trennungsklasse nach EN 50174-2:

C

Außendurchmesser ca.:

7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...60 °C

NVP-Wert:

65 %

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Cavo Excel Cat6A U/UTP 23AWG Dca LSOH Bobina 500 m Aqua