Startseite

EXCEL - EXL100-212-24 Excel Cat6 Unscrn Toolless Jack 180deg B - 100-212-24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - nein

  • Geeignet für Rundkabel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007428874

Artikelnummer

EXL100-212-24

Herstellernummer

100-212-24

Hersteller

EXL

Kategorie:

6

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

nein

Geeignet für Rundkabel:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

schwarz

Excel Cat6 UTP Unscreened Keystone Jack Toolless Black Box 24, available as part of our range of excel Cat6 keystone jacks for RJ45 network connections. A toolless termination RJ45 socket suitable for mounting in a range of housings from patch panels, faceplates and shutters to sub-floor boxes and distribution enclosures. The socket is manufactured in a high quality ABS housing, with butterfly style Toolless IDC termination points. Once the pairs are arranged in the cable management cap and trimmed it is a simple case of closing the ‘butterfly’ together to complete the termination. Third party verification by Delta assures this high performance jack exceeds the requirements of the ISO, EN & TIA component standards. - IDC point at 180 degrees to jack - Toolless termination design - Delta 3rd party verified - UL94V-0 fire retardant plastic - Supports Gigabit Ethernet - ISO, EN & TIA compliant - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 6.349 kg CO2e