Startseite
Nicht mehr in Produktion

EXCEL - EXL100-210 PRESA KEYSTONE CAT. 6 FTP TOOLLESS - 100-210

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6

  • Auslassrichtung - gerade

  • Farbe - Silber

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5055540502717

Artikelnummer

EXL100-210

Herstellernummer

100-210

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6

Auslassrichtung:

gerade

Farbe:

Silber

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Buchsen geschirmt:

ja

Gehäuse geschirmt:

ja

Jack Keystone Excel toolless categoria 6, FTP - a farfalla. I jack toolless di Excel costituiscono uno dei metodi più semplici per fornire un alto livello di qualità ripetibile in merito a terminazioni rapide. Adatti per installazioni tradizionali e pre-terminate, ciascun jack vanta un ingombro keystone RJ45 standard, inoltre è possibile montarli su otturatori, mascherine e cornici di pannelli patch presenti in questo catalogo Excel. La terminazione è un rapido e semplice processo a tre fasi: preparare eposizionare le coppie di ciascun cavo all?interno del cappuccio di terminazione con codice a colori; una volta in posizione, tale cappuccio della terminazione si chiude a scatto sul blocco IDC; infine eseguire la messa a terra del filo di terra o della schermatura intrecciata complessiva, collegandoli al cappuccio schermato. • Categoria 6 • Terminazione veloce, facile e affidabile • Chiaro codice a colori della terminazione IDC • Adatta per cavi schermati mediante lamina o schermatura intrecciata • Sistema garantito 25 anni