Startseite

EXCEL - EXL100-182-WT-24 Excel Cat6A Unscr Low Prof K/S Jack T/Le - 100-182-WT-24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - nein

  • Geeignet für Rundkabel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007428584

Artikelnummer

EXL100-182-WT-24

Herstellernummer

100-182-WT-24

Hersteller

EXL

Kategorie:

6A (IEC)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

nein

Geeignet für Rundkabel:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

weiß

Excel Cat6a UTP Unscreened Low Profile Keystone Jack Toolless White, available as part of our range of excel cat6a keystone jacks for RJ45 network connections. This Low Profile Cat6a Keystone Jack, is a reduced size toolless termination RJ45 socket which allows for multiple cable entry directions when this jack is mounted in a standard depth back box. This supports options including flush shutters at the outlet and angled shutters often used with keystone jacks. - High quality polymer housing with adie cast metallic back - Toolless termination design - Low profile design - just 28mm overall depth - Supports 10 Gigabit Ethernet application - Choice of colours - 3rd Party ISO11801 2nd Edition verification - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 2.444 kg CO2e