EXCEL - EXL100-182-BK PRESA KEYSTONE CAT. 6A UTP NERA TOOLLESS - 100-182-BK
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Kategorie - 6A (IEC)
Farbe - schwarz
Buchsen geschirmt - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5055540502328
Artikelnummer
EXL100-182-BK
Herstellernummer
100-182-BK
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
6A (IEC)
Farbe:
schwarz
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Auslassrichtung:
gerade
_1600px.jpg?80A185758264616C8272969072575D54959D978A9E577375A47B95659E868754A097A38B9B837554A5938198958974549B98748F937A7B54A4657C7E7B96616A8075C4BD80A1A09B&ts=1775849732052)







